DIETZEL - DIE001839 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A 90 mm, 45 - 001839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579018395
Codice prodotto
DIE001839
Cod. produttore
001839
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Colore:
Nero
Tipologia:
Rigido
Forma:
Liscio internamente ed esternamente
Diametro interno:
90.7 mm
Diametro esterno:
96.5 mm
Angolo del gomito:
45 °


