Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 220 mm
Altezza: 20 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Altro
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Altro
Zona di tensione: 37...37 mm
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 150 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 54 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 800 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 400 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 63 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo