pagina iniziale

DIETZEL - DIE077598 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077598

copiacopia
DIETZEL - DIE077598 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085542

Codice prodotto

DIE077598

Cod. produttore

077598

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Con dado:

no