DIETZEL - DIE097084 Weitspannbogen, 90A^, 600x150x450 mm, in - 097084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 150 mm
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800249
Codice prodotto
DIE097084
Cod. produttore
097084
Produttore
DIE
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
150 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
450 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no