DIETZEL - DIE015071 Schlauchverschraubung, A 50 mm, Pg 36, - 015071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579150712
Codice prodotto
DIE015071
Cod. produttore
015071
Produttore
DIE
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
42.4 mm
Altezza totale:
68 mm
Filettatura per pollice:
0
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no