Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 110 mm
Zona di tensione: 101...110 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 28...32 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 9...12 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 24...28 mm
Larghezza del canale: 25 mm
Materiale: Plastica
Altezza del canale: 16 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Tipo di connessione: Raccordo a innesto
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Montaggio a parete
Distanza da terra: 0...0 mm
Distanza parete: 0...0 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro esterno: 34 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 150 mm
Larghezza: 75 mm
Diametro esterno: 53 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm