DIETZEL - DIE004023 Gegenwanne, fA1/4r A 9-12 mm, PolyAthyl - 004023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Controvasca
Zona di tensione - 9...12 mm
Adatto per il diametro max. del cavo - 12 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058836
Codice prodotto
DIE004023
Cod. produttore
004023
Produttore
DIE
Tipologia:
Controvasca
Zona di tensione:
9...12 mm
Adatto per il diametro max. del cavo:
12 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato


