DIETZEL - DIE004040 Gegenwanne, fA1/4r A 101-110 mm, sendzi - 004040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Controvasca
Zona di tensione - 101...110 mm
Adatto per il diametro max. del cavo - 110 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058799
Codice prodotto
DIE004040
Cod. produttore
004040
Produttore
DIE
Tipologia:
Controvasca
Zona di tensione:
101...110 mm
Adatto per il diametro max. del cavo:
110 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato


