DIETZEL - DIE023615 Schlauchverschraubung,A12mm,M12x1,5mm,g - 023615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
9002579236157
Codice prodotto
DIE023615
Cod. produttore
023615
Produttore
DIE
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Lunghezza totale:
18.3 mm
Altezza totale:
21 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C


