DIETZEL - DIE015227 PVC-Panzerkasten,ohne VorprAgung,m. hoh - 015227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Universale
Inserimento dal retro - no
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Universale
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
85 mm
Diametro:
0 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


