pagina iniziale

DIETZEL - DIE008887 PVC-Steckbogen, A˜ 32 mm, 90A^, gesickt, - 008887

copiacopia
DIETZEL - DIE008887 PVC-Steckbogen, A˜ 32 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579088879

Codice prodotto

DIE008887

Cod. produttore

008887

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

25 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no