Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Alluminio/plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tubo di supporto
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Tipo di fissaggio supporto: Tubo pluviale
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 5000 mm
Diametro: 10...40 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Livello di protezione: 0.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tensione nominale DC: 180...180 V
Tensione permanente AC max.: 127 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione permanente DC max.: 48 V
Tensione permanente AC max.: 34 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Tipo di apparecchio: Barra messa a terra
Lunghezza totale: 2680...5015 mm
Luogo d'impiego: Impianti esterni