Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1632 prodotti
Applicazione: Tetto metallico
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 3000 mm
Diametro: 16...16 mm
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Tensione permanente AC max.: 280 V
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Incollabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Corrente di carico nominale: 16 A
Collegamento (tecnica informatica): RJ12
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Connettore bimetallico: no
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio
Livello di protezione: 1.75 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Zona di serraggio/bloccaggio: 60...150 mm
Materiale: Rame
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato