Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 150 V
corrente impulsiva (10/350): 35 kA
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 16...16 mm
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Tensione permanente AC max.: 255 V
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 30 mm
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Tipo di montaggio: Sbarra collettrice
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Spessore: 2.5 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 20 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Diametro esterno: 9 mm
Sezione: 50 mm²
Materiale: Rame
- copia
- copia
Max. corrente di corto circuito: 26.5 kA
Tipo di montaggio: Con filettatura interna
Tipologia costruttiva: Piegato ad angolo
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale del supporto: Plastica
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Lunghezza: 56 mm
Diametro della piastra di collegamento: 80 mm
Materiale: Alluminio
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato