DEHN ITALIA SPA - DEH757200 KFP 25 W90 M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 26.5 kA
Tipo di costruzione - Angolato
Metodo di montaggio - Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame - 95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004405
Codice prodotto
DEH757200
Cod. produttore
757200
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
26.5 kA
Tipo di costruzione:
Angolato
Metodo di montaggio:
Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame:
95 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm