Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 23.3 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Barra di terra
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
- copia
- copia
Tipo di apparecchio: Barra messa a terra
Lunghezza totale: 1000...1000 mm
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
- copia
- copia
Tipologia: Unipolare
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Profondità di immersione: 620 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Conduttore tondo
Sezione di collegamento: 4...50 mm²
Livello di protezione: 2.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Distanziale
Protezione della superficie: Non trattato
Forma della rete DC: sì
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Numero di fasi: 1
Adatto per numero di apparecchi: 2
Tensione permanente DC max.: 6 V
Tensione permanente AC max.: 4.2 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA