pagina iniziale
in esaurimento

DEHN ITALIA SPA - DEH926247 BLITZDUCTOR BSP M2 BD 180 - 926247

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH926247 BLITZDUCTOR BSP M2 BD 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 180...180 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione permanente AC max. - 127 V

  • Tensione permanente DC max. - 180 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127128

Codice prodotto

DEH926247

Cod. produttore

926247

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

180...180 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione permanente AC max.:

127 V

Tensione permanente DC max.:

180 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

0.75 A

Livello di protezione filo/filo:

250 V

Livello di protezione filo/terra:

550 V

Frequenza limite:

25 MHz

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Modulo di protezione da sovratensioni, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica.