pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH769500 ESTC SQL 5000 - 769500

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Barra messa a terra

  • Luogo d'impiego - Impianti esterni

  • Lunghezza totale - 2680...5015 mm

  • Adatto per sistemi ferroviari - no

  • Area della maniglia estensibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364080904

Codice prodotto

DEH769500

Cod. produttore

769500

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Barra messa a terra

Luogo d'impiego:

Impianti esterni

Lunghezza totale:

2680...5015 mm

Adatto per sistemi ferroviari:

no

Area della maniglia estensibile:

no

Diametro:

43 mm

Carico di testa max.:

20 kg

Accoppiamento a innesto a prova di torsione:

no

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Adatto per lavori sotto tensione:

no

Fioretto di terra, esecuzione telescopica con innesto a baionetta tipo SQL, L 2680-5015mm