Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tensione nominale DC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 3 kA
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bobina filo metallico
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Grado di protezione (IP): IP65
Collegamento: Tondo 10 mm
Materiale del collegamento: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 10 mm
Sezione: 42 mm²
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 333 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 320 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Grado di protezione (IP): IP65
Collegamento: Tondo 10 mm
Materiale del collegamento: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro del conduttore: 20...23 mm
Tipo di montaggio: Da appendere
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Accessorio: sì
Materiale: Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Morsetto per asta
Protezione della superficie: Non trattato