pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927924 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 BE 24 - 927924

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 3 kA

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto a innesto

  • Tensione permanente AC max. - 23.3 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364411968

Codice prodotto

DEH927924

Cod. produttore

927924

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

3 kA

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Morsetto a innesto

Tensione permanente AC max.:

23.3 V

Tensione permanente DC max.:

33 V

Corrente di carico nominale:

0.75 A

Livello di protezione filo/filo:

90 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione filo/terra:

75 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza limite:

3.4 MHz

Monitoraggio deflettore:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Messa a terra:

Guida DIN (top hat rail)

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.