pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819648 ELEMENTO TERMINALE PER PROVA HVILIGHT PL - 819648

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di connessione

  • Materiale - Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364511484

Codice prodotto

DEH819648

Cod. produttore

819648

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di connessione

Materiale:

Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Elemento di connessione isolante per la terminazione della conduttura HVI light plus in caso di posa all?esterno del tubo, incl. tubo termorestringente. Per la verifica di isolamento della HVI light plus.