Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale di supporto del cavo: Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Lunghezza: 1000 mm
Adatto per diametro conduttore circolare: 50...50 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Livello di protezione: 0.7 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 1...55 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per: Conduttore tondo/piatto
Foro di collegamento: 10.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 48 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Max. corrente di corto circuito: 19.5 kA
Tipo di montaggio: Con filettatura interna
Tipologia costruttiva: Piegato ad angolo
- copia
- copia
Tipo di apparecchio: Barra messa a terra
Lunghezza totale: 1500...1500 mm
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Collegamento 1: Morsetto
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 10 kA