Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 11000 mm
Diametro: 10...70 mm
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 7000 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bobina filo metallico
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale di supporto del cavo: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Settore dell'isolamento: 605 mm
Lunghezza: 690 mm
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Diametro esterno: 8 mm
Sezione: 27 mm²
Materiale: Acciaio inossidabile
Materiale del bloccaggio: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 3000 mm
Diametro: 10...22 mm
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 6000 mm
Diametro: 10...40 mm
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Striscia di prese
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta punto di sezionamento
Protezione della superficie: Non trattato