pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH585051 BOBINA IN PLASTICA GRIGIA, LARGHEZZA 40 - 585051

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH585051 BOBINA IN PLASTICA GRIGIA, LARGHEZZA 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Bobina filo metallico

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364141155

Codice prodotto

DEH585051

Cod. produttore

585051

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Bobina filo metallico

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Bobina con maniglia, per cavo di misura. Esecuzione larghezza 40 mm.