Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 4
Zona di serraggio: 0.7...10 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Su elemento base
Zona di serraggio: 18...35 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Max. corrente di corto circuito: 19.5 kA
Tipo di collegamento: Linea aerea
Supporto della barra di azionamento: Asse con perno trasversale
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 24.5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
- copia
- copia
Tipo di apparecchio: Barra messa a terra
Lunghezza totale: 1500...1500 mm
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 4000 mm
Diametro: 16...16 mm
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 8000 mm