pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH784480 PSK FV 4 30 SQL - 784480

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 19.5 kA

  • Tipo di collegamento - Linea aerea

  • Supporto della barra di azionamento - Asse con perno trasversale

  • Protezione antitorsione - sì

  • Applicazione - Fase-side

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054479

Codice prodotto

DEH784480

Cod. produttore

784480

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

19.5 kA

Tipo di collegamento:

Linea aerea

Supporto della barra di azionamento:

Asse con perno trasversale

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Fase-side

Pinza di fase a vite (con precarico a molla) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.