Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Materiale: Acciaio
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 7000 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Nastro di cavallottamento
Protezione della superficie: Non trattato
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 9 kA
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Connettore bimetallico: no
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 5700 mm
Diametro: 50...50 mm
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 2800 mm
Diametro: 10...30 mm