Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Livello di protezione: 5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 35 kA
Applicazione: Tetto piatto
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 18...18 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Gemma di copertura
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione permanente DC max.: 33 V
Tensione permanente AC max.: 23 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Listello di raccordo
Possibilità di montaggio per parasovratensore: sì
Tipo di collegamento: LSA-Plus
Tensione permanente DC max.: 180 V
Tensione permanente AC max.: 127 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Diametro barre: 16...16 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Connettore bimetallico: sì
Materiale: Rame/acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo