pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275460 STAFFA CONDUTTURA HVILIGHTPLUS PER ZONA - 275460

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 18...18 mm

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364485921

Codice prodotto

DEH275460

Cod. produttore

275460

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Adatto per diametro conduttore circolare:

18...18 mm

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del bloccaggio:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale della base:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Distanza parete:

55...55 mm

Altezza d'installazione supporto linee:

16 mm

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Staffa portafilo per la posa della conduttura HVI light plus in zone a rischio di esplosione Ex 1 (gas, vapori, nebbia) nonche zone Ex 21 (polveri). Le particolari condizioni d?installazione assicurano l?assenza di qualsiasi scintilla elettrica verso le parti metalliche adiacenti durante il passaggio della corrente di fulmine nella conduttura HVI light plus. Versione con bussola distanziatrice - distanza 55 mm, per il fissaggio su parti strutturali metalliche (ad es. facciate).