Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 13350 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 23 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 1.2 kA
Materiale di supporto del cavo: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Settore dell'isolamento: 945 mm
Lunghezza: 1030 mm
Tensione permanente DC max.: 32 V
Tensione permanente AC max.: 22.6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 22000 mm
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 10000 mm
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 9000 mm
Diametro: 10...40 mm
Zona di serraggio: 10...65 mm
Per sezione di cavo: 16...120 mm²
Max. corrente di corto circuito: 33.5 kA
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Larghezza: 30 mm
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame