Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Zona di serraggio: 0.7...8 mm
Materiale: Alluminio
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Con stagnatura galvanica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Diametro: 25 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale del supporto: Plastica
Zona di serraggio: 13...25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 7...10 mm
Tensione permanente DC max.: 170 V
corrente impulsiva (10/350): 1 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 8500 mm
Diametro: 40...40 mm
Livello di protezione: 3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio: 16...22 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...8 mm
Tipologia: Collegamento fibra ottica
Forma del contatto: Contatto invertitore a potenziale zero
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Barra di terra
Protezione della superficie: Non trattato