pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH918411 BLITZDUCTOR BVT TC 1 - 918411

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Tensione permanente DC max. - 170 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

  • Corrente di carico nominale - 0.2 A

  • Livello di protezione filo/filo - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364093133

Codice prodotto

DEH918411

Cod. produttore

918411

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Tensione permanente DC max.:

170 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

0.2 A

Livello di protezione filo/filo:

240 V

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Frequenza limite:

17 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto/RJ45

Limitatore di sovratensione coordinato energeticamente e senza corrente di fuga verso terra, per fil a/b, ASDB Uk0 o ADSL con prese RJ45 e connessioni a morsetto a vite supplementari. La piedinatura delle prese RJ45 è compatibile con RJ11/12. I morsetti a vite in parallelo sono più robusti delle prese RJ45 e aumentano la corrente impulsiva nominale di scarica a un totale di 10 kA.