pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH784501 PSK 10 65 SQL EH - 784501

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Per sezione di cavo - 16...120 mm²

  • Zona di serraggio - 10...65 mm

  • Tipo di collegamento - Linea aerea

  • Supporto della barra di azionamento - Asse con perno trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364006560

Codice prodotto

DEH784501

Cod. produttore

784501

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Per sezione di cavo:

16...120 mm²

Zona di serraggio:

10...65 mm

Tipo di collegamento:

Linea aerea

Supporto della barra di azionamento:

Asse con perno trasversale

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Fase-side

Pinza di fase a vite (con guida per l’aggancio) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.