Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Materiale di supporto del cavo: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Settore dell'isolamento: 590 mm
Lunghezza: 675 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 4000 mm
Diametro: 10...40 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Barra di terra
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Unipolare
Tensione nominale: 10...30 kV
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 550 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 2500 mm
Diametro: 10...22 mm
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tappo di copertura
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione permanente DC max.: 32 V
Tensione permanente AC max.: 22.6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA