pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927988 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 E 24 - 927988

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 1.2 kA

  • Tensione permanente AC max. - 23 V

  • Tensione permanente DC max. - 33 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 0.2 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364485747

Codice prodotto

DEH927988

Cod. produttore

927988

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

1.2 kA

Tensione permanente AC max.:

23 V

Tensione permanente DC max.:

33 V

corrente impulsiva (10/350):

0.2 kA

Corrente di carico nominale:

10 A

Livello di protezione filo/filo:

100 V

Livello di protezione filo/terra:

55 V

Frequenza limite:

1.5 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto a innesto

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Messa a terra:

Guida DIN (top hat rail)

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione compatto a risparmio di spazio con larghezza di 6 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicatore di stato. Protezione da sovratensioni altamente limitante a stadio singolo con diodi potenti, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e interfacce asimmetriche.