Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 40 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 19...22 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Solo punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 63 mm