pagina iniziale

COSMEC - CSM607DBT63 TUBO DOPPIA AGGR.63X74 BASSA TEMPERATURA - 607DBT63

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607DBT63 TUBO DOPPIA AGGR.63X74 BASSA TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici

  • Diametro esterno - 74 mm

  • Diametro interno - 63 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 12 M

EAN

8033648207878

Codice prodotto

CSM607DBT63

Cod. produttore

607DBT63

Produttore

DKC

Diametro nominale:

63 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 1/2 pollici

Diametro esterno:

74 mm

Diametro interno:

63 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

300 mm

Colore:

Nero

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPE autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.