pagina iniziale

COSMEC - CSM6030-1 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G1 IP65 (E - 6030-1

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6030-1 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G1 IP65 (E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648036300

Codice prodotto

CSM6030-1

Cod. produttore

6030-1

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. Icoperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.