Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Adatto per: Perforatore
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Angolo di piegatura: 180 °
Larghezza massima: 50 mm
Spessore massimo: 1.2 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 8...10 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: PG42
Forma del foro: Tondo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Diametro nominale: 36 mm