pagina iniziale

COSMEC - CSM003019 FUSTELLA TONDA D54MM (00PT16) - 003019

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003019 FUSTELLA TONDA D54MM (00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - PG42

  • Diametro del foro - 54 mm

  • Tipo di azionamento meccanico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648033255

Codice prodotto

CSM003019

Cod. produttore

003019

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

PG42

Diametro del foro:

54 mm

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fustella tonda diametro 54 mm (perno abbinato 00PT16)