pagina iniziale

COSMEC - CSM6089-35 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X45 TRECCIA - 6089-35

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6089-35 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X45 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Raggio di curvatura statico - 110 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro interno - 36 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648144807

Codice prodotto

CSM6089-35

Cod. produttore

6089-35

Produttore

DKC

Diametro nominale:

36 mm

Raggio di curvatura statico:

110 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro interno:

36 mm

Diametro esterno:

45 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Zinco

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Senza spirale

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.