COSMEC - CSM6242-1650 CURVATUBI DIGIT.PROGRAMM.FINO D50MM - 6242-1650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza massima - 50 mm
Spessore massimo - 1.2 mm
Angolo di piegatura - 180 °
Infinitamente regolabile - sì
Tipo di propulsione - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
8033648010621
Codice prodotto
CSM6242-1650
Cod. produttore
6242-1650
Produttore
DKC
Larghezza massima:
50 mm
Spessore massimo:
1.2 mm
Angolo di piegatura:
180 °
Infinitamente regolabile:
sì
Tipo di propulsione:
Elettrico
Una piegatrice elettronica portatile per guaine su cui è possibile impostare l'angolo di piegatura e l'arresto automatico, per produrre quantità di curve ripetitive con estrema precisione. È in grado di programmare gli angoli di piega, con il recupero del materiale, con una batteria di riserva per la memorizzazione dei dati. Costi di manutenzione minimi, motore a induzione monofase potente e silenzioso con sistema di controllo del sovraccarico. Completo di sistema di diagnostica dei guasti e di visualizzazione e controllo degli assi. Possibilità di modificare (optional disponibile solo per il codice 6242-1650) un posizionatore a due assi per consentire la produzione di più curve su superfici diverse. Fornita completa di valigetta metallica per riporre lamacchina e i suoi accessori, nonché le matrici e le contro-matrici Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm. L'utensile, codice 6242-1650, viene fornito anche con un robusto piedistallo dotato di ruote. Peso, codice 6242-1650: 80 Kg (solo corpo macchina)Peso, codice 6242P-1650: 50 Kg (solo corpo macchina). Capacità di piegatura: guaina in acciaio zincato, codice 6008: da Ø16 mm a Ø50 mm; guaine in acciaio inox AISI 304, codice 6700: da Ø16 mm a Ø40 mm.


