pagina iniziale

COSMEC - CSM6085-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO D15X20 GRIGIO - 6085-15

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6085-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO D15X20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648144425

Codice prodotto

CSM6085-15

Cod. produttore

6085-15

Produttore

DKC

Diametro nominale:

15 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro interno:

15 mm

Diametro esterno:

20 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Grigio

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Senza spirale

Esterno liscio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili in PVC liscio color grigio. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.