pagina iniziale

COSMEC - CSM6410DE06 SCATOLA DERIV. AISI 304 EST.190X150X100M - 6410DE06

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6410DE06 SCATOLA DERIV. AISI 304 EST.190X150X100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP69

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648304256

Codice prodotto

CSM6410DE06

Cod. produttore

6410DE06

Produttore

DKC

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP69

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

100 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

4X

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).