Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 33.2 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 15...17 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 40...40 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 18.5...18.5 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP50
Tipo di filettatura: Senza
Per diametro cavo: 11...16 mm
Materiale: Metallo
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 6...14 mm