pagina iniziale

COSMEC - CSMUNIKO40X COLLARE INOX AISI304 TUBO D40MM ASOLA 6X - UNIKO40X

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMUNIKO40X COLLARE INOX AISI304 TUBO D40MM ASOLA 6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile

  • Zona di tensione - 40...40 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo circolare

  • Superficie fascetta - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8033648299132

Codice prodotto

CSMUNIKO40X

Cod. produttore

UNIKO40X

Produttore

DKC

Materiale della fascetta:

Acciaio inossidabile

Zona di tensione:

40...40 mm

Tipo di montaggio:

Profilo circolare

Superficie fascetta:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Materiale dell'inserto:

Altro

Qualità del materiale del collare:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie dell'inserto:

Altro

Qualità del materiale dell'inserto:

Altro

Con contro-inserto:

no

UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.