pagina iniziale

COSMEC - CSM6111P25M251116 RAC.PRESS. TUBO D.25 M25 11-16 IP68 - 6111P25M251116

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6111P25M251116 RAC.PRESS. TUBO D.25 M25 11-16 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 11...16 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648224103

Codice prodotto

CSM6111P25M251116

Cod. produttore

6111P25M251116

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Senza

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

11...16 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

29 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

20 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...120 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.