Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 51 mm
Diametro esterno del tubo: 39.5 mm
Materiale: Ottone
Per diametro interno del tubo: 35...35 mm
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): Altro