COSMEC - CSM66BOTT38 BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 35,0X39,5 - 66BOTT38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Diametro esterno del tubo - 39.5 mm
Per diametro del tubo nominale - 35 mm
Per diametro interno del tubo - 35...35 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8033648168513
Codice prodotto
CSM66BOTT38
Cod. produttore
66BOTT38
Produttore
DKC
Materiale:
Ottone
Diametro esterno del tubo:
39.5 mm
Per diametro del tubo nominale:
35 mm
Per diametro interno del tubo:
35...35 mm
Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.


