SIRENA - MICROLAMP LED per segnalazione macchina luce fissa/lampeggiante IP54 V12/24ACDC - 38602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - No
Funzione lampeggiante - Sì
Frequenza lampeggiante - 180 1/min
Funzione luce fissa - Sì
Tensione nominale - 12÷24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152386022
Codice prodotto
SR38602
Cod. produttore
38602
Produttore
SIR38602
Funzione flash:
No
Funzione lampeggiante:
Sì
Frequenza lampeggiante:
180 1/min
Funzione luce fissa:
Sì
Tensione nominale:
12÷24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente assorbita:
0.18 A
Colore calotta:
Arancione
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Funzionamento con pannello solare:
No
Approvazione secondo ICAO:
No
Temperatura ambiente:
-30÷50 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
88 mm
Altezza:
90 mm


